カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- トーキン(4)
- アトム(3)
- ニッサチェイン(2)
- パイロット(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「b-p23」の検索結果

通信機器用マウントブラケット
日東工業(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(10個)当日出荷から翌日出荷HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
傾斜金具
日東工業¥4,998税込¥5,4981セット(30個)当日出荷から4日以内出荷端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット
日東工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用棚板・基板用
日東工業¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
PCM コン柱用金具
日東工業¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応