カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)

「ap-145」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    389税込428
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
  • 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。
    用途計測機器・通信機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)35タキゲンコード00327吊下荷重(N)49
  • 棚ダボ 5Φ穴用 平受け アイワ金属

    棚ダボ 5Φ穴用 平受け

    アイワ金属
    129税込142
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    システム32対応 家具などに
    差込サイズ(Φmm)5穴用
  • 棚ダボ 5Φ穴用 アイワ金属

    棚ダボ 5Φ穴用

    アイワ金属
    109税込120
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    システム32対応 家具などに
    材質スチール差込サイズ(Φmm)5穴用
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    3,492税込3,841
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 棚ダボ 5Φ穴用 平受け 得用 アイワ金属

    棚ダボ 5Φ穴用 平受け 得用

    アイワ金属
    459税込505
    1パック(16個)
    3日以内出荷
    システム32対応 家具などに
    材質プラスチック寸法(mm)5×7耐荷重(kg)80差込サイズ(Φmm)5穴用
  • ヒートサーブ 市松丼 マルケイ(国際化工)

    ヒートサーブ 市松丼

    マルケイ(国際化工)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。 温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。 過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。 一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。
    食器の種類和食器
  • シム ワルター

    シム

    ワルター
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    ワルター工具のアクセサリー部品です。
    用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品として。材質スチール
  • アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW

    住友重機械工業
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P145-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P145-N

    NOK
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP145N部品番号NOK:CO00079-AJIS呼び旧JIS:P145太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)144.6内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.18以下
  • ソリッドエンドミル SCD イスカル

    ソリッドエンドミル SCD

    イスカル
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    材質IC908
  • Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro) Dell Technologies

    Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro)

    Dell Technologies
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    IRカメラ
    仕様●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10コア、 最大3.4GHzまで可能、 45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン解像度2560×1600スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2
  • Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守) Dell Technologies

    Latitude 14 7000シリーズ(7455)(Snapdragon X Plus X1P-64-100/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/14型/QHD+/タッチ/IR/3年保守)

    Dell Technologies
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    IRカメラ
    仕様●CPU詳細:Snapdragon X Plus X1P-64-100 (10コア、 最大3.4GHzまで可能、 45トップスNPU )●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:16GB LPDDR5x、8448 MT/s(オンボード)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●ストレージ容量:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0インチ、QHD+(2560×1600)、IPS、AG タッチ、ComfortView+、 SLP、400 nits、FHD、WLAN●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●バッテリ:3セル、54Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):高さ:16.96mm x 幅:314mm x 奥行き:223.75mm●本体重量:ベースモデル最小構成重量 1440g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●エネルギー消費効率:確認中●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:Snapdragon X Plus●タッチパネル:搭載●外部ディスプレイ出力:あり(USB 4 Type-Cを使用。詳細は項目USBに記載)●メモリカードスロット:あり MicroSDカード×1●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレス●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし電源65W AC アダプター USB Type-C、Ecoデザイン解像度2560×1600スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 バックライト AI ホットキーキーボード、 83キーポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANQualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-Ax1、USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1および電源供給対応)x2オフィスソフトなし
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AP5 イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AP5

    イスカル
    55,980税込61,578
    1個
    29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW 住友重機械工業

    アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW

    住友重機械工業
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。