カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
  • ケルヒャー(73)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • ビックス(43)
  • エスコ(30)
  • 伊東電機(25)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • マキシンコー(19)
  • 協育歯車(17)
  • KTC(16)
  • VISHAY(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • CKD(13)
  • 象印マホービン(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • 渡辺電機工業(10)
  • Renthal(レンサル)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-10」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TBP 固定式電力用端子台 日東工業TBP 固定式電力用端子台日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
ブランクパネル 日東工業ブランクパネル日東工業
16,980税込18,678
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。 各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。
材質鋼板付属品フランジナット2コ板厚(mm)1.6
動力仮設盤 日東工業動力仮設盤日東工業
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
BP51-K クランプ 日東工業BP51-K クランプ日東工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷
ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
基台用スペーサ 日東工業基台用スペーサ日東工業
3,298税込3,628
1セット(40個)ほか
5日以内出荷
基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。
材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
二次送りセット (階段型) 日東工業二次送りセット (階段型)日東工業
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
主幹リードバー (階段型) 日東工業主幹リードバー (階段型)日東工業
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用付属品取付ねじ付材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
3,698税込4,068
1セット(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
BP53-S用通路用工具 日東工業BP53-S用通路用工具日東工業(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
銅バー 日東工業銅バー日東工業
9,298税込10,228
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
階段型バーホルダ 日東工業階段型バーホルダ日東工業
5,898税込6,488特価
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
BP53 スパイラルチューブ 日東工業BP53 スパイラルチューブ日東工業
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用レール 日東工業パネル用レール日東工業
2,898税込3,188
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
BP53-S スリットチューブ 日東工業BP53-S スリットチューブ日東工業
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
材質ポリプロピレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・フラットタイプ 日東工業バーホルダ・フラットタイプ日東工業
8,498税込9,348
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入材質本体:ナイロン本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・一体型 日東工業バーホルダ・一体型日東工業
18,980税込20,878
1組(10個)
4日以内出荷
バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット固定用絶縁ポスト 日東工業キャビネット固定用絶縁ポスト日東工業
39,980税込43,978
1セット(20個)
4日以内出荷
高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用 日東工業分岐リード板 (Nタイプ) 協約形用日東工業
2,598税込2,858
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用日東工業
5,898税込6,488
1セット(5個)
5日以内出荷
分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
分岐リード板 日東工業分岐リード板日東工業
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
バーホルダ・縦型 日東工業バーホルダ・縦型日東工業
7,298税込8,028
1組
5日以内出荷
銅バーを縦に固定することができます。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
基板用レール 日東工業基板用レール日東工業
7,898税込8,688
1セット(2個)
5日以内出荷から10日以内出荷
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応