カテゴリ
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BAHCO(バーコ)(40)
- BIGM(丸山製作所)(172)
- CKD(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KTC(16)
- MAZDA(マツダ)(22)
- SMC(8)
- イマオコーポレーション(5)
- ウッドプラスチックテクノロジー(6)
- エスコ(11)
- ケルヒャー(24)
- トーアボージン(5)
- マキシンコー(13)
- 協育歯車(7)
- 東海キャスター(6)
- 水本機械製作所(7)
- 渡辺電機工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「bp-12」の検索結果

BP12-M 検針窓(丸窓)
日東工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から翌日出荷インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。設置場所屋内、屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)AES(ライトベージュ)対応板厚(mm)~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
BP12-D ドーム窓
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から3日以内出荷監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
BP12-E 検針窓
日東工業¥2,198税込¥2,4181個欠品中WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100材質(枠)AES設置場所屋内、屋外兼用
BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
検針窓 BP12-G
日東工業¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4材質(枠)CRゴム(黒)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス
TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
ブランクパネル
日東工業¥16,980税込¥18,6781セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷各種メーター、機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください。 各メーカー(三菱電機(株)、東洋計器(株)、富士電機(株)など)のメーターに適用可能です。付属品フランジナット2コ材質鋼板色黒板厚(mm)1.6
L型固定金具
日東工業¥3,798税込¥4,1781セット(4個×10パック)当日出荷キャビネットの上下に取り付けが可能です。 転倒防止補助用にご利用ください。セット内容金具4コ、取付ねじ一式材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
BP53 スパイラルチューブ
日東工業¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷から5日以内出荷電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。材質ポリエチレン色乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
バーホルダ・一体型
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1組(10個)翌日出荷から4日以内出荷バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット固定用絶縁ポスト
日東工業¥41,980税込¥46,1781セット(20個)翌日出荷から4日以内出荷高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
パネル用レール
日東工業¥8,498税込¥9,3481セット(2個)3日以内出荷から5日以内出荷万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
基板用レール
日東工業¥8,998税込¥9,8981セット(2個)4日以内出荷から5日以内出荷扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け用スペーサ
日東工業¥1,898税込¥2,0881セット(10個)5日以内出荷壁掛けキャビネットの背面用スペーサとしてご使用ください。 背面挿入時に落下しにくい形状です。セット内容10枚入材質本体:ステンレス板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルトセット
日東工業¥4,598税込¥5,0581セット(4個)5日以内出荷移動および、据付時にご利用ください。 FA機械向キャビネット(FUL)のアイボルト取付穴を利用して取り付けてください。セット内容4コ入材質本体:鉄質量(kg)0.8サイズM12×22表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FUL全機種