カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • BAHCO(バーコ)(40)
  • BIGM(丸山製作所)(172)
  • CKD(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • KTC(16)
  • MIYOSHI(小西製作所)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ケルヒャー(24)
  • トーアボージン(6)
  • ヒサゴ(4)
  • リスパック(5)
  • 協育歯車(7)
  • 大阪魂(4)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(4)
  • 水本機械製作所(7)
  • 渡辺電機工業(9)
  • 雅(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-12」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業

    BP12-M 検針窓(丸窓)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
    設置場所屋内、屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)AES(ライトベージュ)対応板厚(mm)~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
  • BP12-D ドーム窓 日東工業

    BP12-D ドーム窓

    日東工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
    適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
  • BP12-E 検針窓 日東工業

    BP12-E 検針窓

    日東工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
    仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100材質(枠)AES設置場所屋内、屋外兼用
  • BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷
    高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
    付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
  • 検針窓 BP12-G 日東工業

    検針窓 BP12-G

    日東工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
    付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4材質(枠)CRゴム(黒)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス
  • TBP 固定式電力用端子台 日東工業

    TBP 固定式電力用端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一種耐熱形、防爆用として使用できます。
    仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
  • 検針窓 日東工業

    検針窓

    日東工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応取付用扉適正板厚(mm)1.5~2.3
  • BP11 パッキン 日東工業

    BP11 パッキン

    日東工業
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色黒長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP53 スパイラルチューブ 日東工業

    BP53 スパイラルチューブ

    日東工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
    材質ポリエチレン色乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性