カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BIGM(丸山製作所)(17)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MANN-FILTER(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- オーム電機(1)
- ケルヒャー(1)
- 小林鉄工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「bp11-12」の検索結果

(BP11-BD)底面小扉
日東工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷キャビネット底面を開閉可能にする底面小扉用途・イベント開催時の仮設電源ケーブルや非常電源用コンセントへの接続など一時的な入出線用としてご利用ください。・施錠可能なラッチハンドルを採用しています。(キーNO.N200)・底面小扉の開閉角度は約90°です。材質鉄適合板厚(mm)【キャビネット】1.6~3.2板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP33
BP12-M 検針窓(丸窓)
日東工業(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から翌日出荷インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。設置場所屋内、屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)AES(ライトベージュ)対応板厚(mm)~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
BP12-E 検針窓
日東工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100材質(枠)AES設置場所屋内、屋外兼用