日東工業
(BP11-BD)底面小扉
キャビネット底面を開閉可能にする底面小扉
用途
・イベント開催時の仮設電源ケーブルや非常電源用コンセントへの接続など一時的な入出線用としてご利用ください。・施錠可能なラッチハンドルを採用しています。(キーNO.N200)・底面小扉の開閉角度は約90°です。
材質
鉄
適合板厚(mm)
【キャビネット】1.6~3.2
板厚(mm)
1.6
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP33
内容量
1個
取扱説明書:
(1.09MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摘要
外形寸法(mm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80160170
BP11-1629BD
ラッチハンドル
166×290
【キャビネット】200~×400~
¥
25,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80160179
BP11-1221NBD
ローレットねじ
126×210
【キャビネット】160~×300~
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80160188
BP11-1644BD
ラッチハンドル
166×440
【キャビネット】200~×600~
¥
26,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600