カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • タカチ電機工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • KTC(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工器(1)
  • 河村電器産業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp23-t」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信機器用マウントブラケット 日東工業通信機器用マウントブラケット日東工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用マウントブラケット 日東工業通信機器用マウントブラケット日東工業
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質セット内容取付金具5個、取付ねじ表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
木製基板(裏面配線用) 日東工業木製基板(裏面配線用)日東工業
749税込824
1セット
当日出荷から3日以内出荷
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット 日東工業19型マウントユニット日東工業
3,298税込3,628
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
壁面固定金具 日東工業壁面固定金具日東工業
3,998税込4,398
1セット(2個)
6日以内出荷
材質鉄t3.2塗装色ブラック適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR質量(kg)1.1外形寸法D(mm)200外形寸法W(mm)70外形寸法H(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜金具 日東工業傾斜金具日東工業
4,298税込4,728
1セット(30個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用棚板・基板用 日東工業通信機器用棚板・基板用日東工業
3,898税込4,288
1台
当日出荷から8日以内出荷
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2、1.6、2.3RoHS指令(10物質対応)対応
19型タテ置き棚板 日東工業19型タテ置き棚板日東工業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応