カテゴリ
- 制御機器(6)
- 保管用品(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BIGM(丸山製作所)(846)
- SMC(74)
- 三菱電機(41)
- 富士電機(23)
- MAZDA(マツダ)(19)
- CKD(17)
- 青木精密工業(10)
- RS PRO(10)
- JTC(9)
- 井口機工製作所(8)
- ハンマーキャスター(8)
- テンパール工業(8)
- ニッサン(8)
- ビクター(7)
- ホンダ(5)
- ミニター(5)
- アサヒ工具(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「c-415」の検索結果

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 鉄製基板付
日東工業¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥52,980税込¥58,2781個翌日出荷から22日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥75,980~税込¥83,578~1個翌々日出荷相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2Wフレーム(AF)400付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷から10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥9,298税込¥10,2281台3日以内出荷から10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
BDSA 可調整ダクト
日東工業¥8,798税込¥9,6781台3日以内出荷から10日以内出荷・現場で高さ調整可能な配線カバーです。・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして。 ご使用いただけます。・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。用途高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用材質鉄適合板厚(mm)1.6~2.3板厚(mm)本体1.0、パネル1.0調整範囲(mm)公称高さ-5~+1.0塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応