曜日別特売

BDSA 可調整ダクト

BDSA  可調整ダクト - 日東工業

・現場で高さ調整可能な配線カバーです。
・調整作業は外側からパネルをスライドしてねじで固定するだけの簡単作業です。
・盤用スペースダクトBDS-Bに取り付けて高さ調整機能付きのダクトとして
ご使用いただけます。
・側面パネルを外すことにより連結盤にも使用できます。

用途
高さ調整が付いた可調整ダクト、屋内用
材質
鉄
適合板厚(mm)
1.6~2.3
板厚(mm)
本体1.0、パネル1.0
調整範囲(mm)
公称高さ-5~+1.0
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※フカサ 160mm用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ調整範囲(mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
適合キャビネット(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80786460BDSA16-605C1.145~60600×(公称高さ)50×160(適用BDS-B)ヨコ600、フカサ160
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786505BDSA16-615C1.9145~160600×(公称高さ)150×160(適用BDS-B)ヨコ600、フカサ160
¥17,000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786530BDSA16-71C1.695~110700×(公称高さ)100×160(適用BDS-B)ヨコ700、フカサ160
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786557BDSA16-505C145~60500×(公称高さ)50×160(適用BDS-B)ヨコ500、フカサ160
¥12,000
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786600BDSA16-61C1.595~110600×(公称高さ)100×160(適用BDS-B)ヨコ600、フカサ160
¥15,500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786810BDSA16-51C1.395~110500×(公称高さ)100×160(適用BDS-B)ヨコ500、フカサ160
¥13,000
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786819BDSA16-41C1.295~110400×(公称高さ)100×160(適用BDS-B)ヨコ400、フカサ160
¥10,500
¥8,498
¥9,348(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786846BDSA16-415C1.5145~160400×(公称高さ)150×160(適用BDS-B)ヨコ400、フカサ160
¥11,500
¥9,298
¥10,228(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786916BDSA16-715C2145~160700×(公称高さ)150×160(適用BDS-B)ヨコ700、フカサ160
¥19,500
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786968BDSA16-405C0.945~60400×(公称高さ)50×160(適用BDS-B)ヨコ400、フカサ160
¥9,600
¥7,698
¥8,468(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80787011BDSA16-705C1.245~60700×(公称高さ)50×160(適用BDS-B)ヨコ700、フカサ160
¥16,500
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80787038BDSA16-515C1.7145~160500×(公称高さ)150×160(適用BDS-B)ヨコ500、フカサ160
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする