カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
「cpca-3cu-d24」の検索結果
![クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71021225-260127-02.jpg)
クーレット・クーラユニット[密閉冷却]
日東工業¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.24深さ(mm)140定格消費電力(W)78縦(mm)140横(mm)140起動電流(A)4.7騒音レベル(dB(A))49冷却能力(W)36




![クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71021225-260127-02.jpg)