カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「cpca 3 cu d」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーレット・クーラユニット[密閉冷却] 日東工業

    クーレット・クーラユニット[密閉冷却]

    日東工業
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    DC電源により強制冷却が可能!。。。クーラユニットを複数台使用の場合、各ユニットは上下連結可能で省スペースです。。。屋内で使用される密閉型キャビネット専用。。。サーモスタットは内蔵されていません。・温度制御する場合は、電源ユニットと組合せるか、別途、温度制御用サーモユニットをご利用ください。
    質量(kg)1.4定格電圧(V)DC24定格電流(A)3.24深さ(mm)140定格消費電力(W)78縦(mm)140横(mm)140起動電流(A)4.7騒音レベル(dB(A))49冷却能力(W)36
  • CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却 日東工業

    CPCA クーレット・クーラ 密閉冷却

    日東工業
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)質量(kg)2.4定格電圧(V)AC100-240定格電流(A)0.6/0.3定格消費電力(W)60起動電流(A)2.2/0.8騒音レベル(dB(A))約52冷却能力(W)33色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業

    ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

    日東工業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様屋内用付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP5X定格電圧(V)AC100~240(単相)使用温度(℃)0~+50定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)+37~+50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)+42~+55
  • PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業

    PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
  • クーレット モデルチェンジ品 日東工業

    クーレット モデルチェンジ品

    日東工業
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
    用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書材質PBT+PC樹脂製(カバー)質量(kg)2.5ライトベージュ(5Y7/1)定格電圧(V)DC24使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50定格電流(A)3.01定格消費電力(W)73寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159騒音レベル(dB(A))約38RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアークーラー 東浜商事

    エアークーラー

    東浜商事(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
    用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。使用圧力(MPa)0.3~0.7適合流体圧縮空気(エア)
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    259,800税込285,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150冷却能力(W)350/380RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアージェット(冷却装置本体) TRUSCO

    エアージェット(冷却装置本体)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    使用流体空気使用圧力(MPa)0.2~0.5接続口径R1/4(PT1/4)仕様ニップル付トラスコ品番220-4029質量(g)78空気消費量(L/min)260~530
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200冷却能力(W)600/700RoHS指令(10物質対応)対応
  • CPCA クーレット・クーラ電源ユニット 日東工業

    CPCA クーレット・クーラ電源ユニット

    日東工業
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)定格入力電圧(V)AC100-240寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×132定格出力電圧(V)DC12色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 個人用冷却器 クーレット 重松製作所

    個人用冷却器 クーレット

    重松製作所
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
    用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
  • エアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用) イチネンTASCO

    エアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用)

    イチネンTASCO
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
    最高使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口径(Φmm)(冷気内径)12接続口(高圧ホース)R1/4″
  • 個人用冷却器 重松製作所

    個人用冷却器

    重松製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
    用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。トラスコ品番337-1468質量(g)490能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時)温度(℃)(冷風)5風量(L/min)(冷風)250
  • 超小型スポットエアコン ハンディクーラー スイデン

    超小型スポットエアコン ハンディクーラー

    スイデン
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
    用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。電源(V)100温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)送風機冷風側風量(m3/min)1.6冷房能力(kW)0.39消費電力(kW)0.25運転電流(A)3.8冷媒R134A冷媒封入量(g)100質量(kg)8.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255電源コード(m)2種別床置き首振なし本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ255風量調整4段階本体寸法(mm)幅205送風口数1排熱ダクト有無別売
  • 個人用冷却器(クーレット) 重松製作所

    個人用冷却器(クーレット)

    重松製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    熱中症の予防に最適です。
    トラスコ品番422-6560タイプ標準
  • 簡易型冷却器(電源別置) オーム電機

    簡易型冷却器(電源別置)

    オーム電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
    使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能電源電圧(V)100~240、AC±10%定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁表示精度±(0.3%FS+1digit)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)サンプリング周期0.25秒警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48本体質量(g)約170
  • ペルティエ冷却ユニット ケニス

    ペルティエ冷却ユニット

    ケニス
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
    仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
  • クールラック アズワン

    クールラック

    アズワン
    19,700税込21,670
    1セット(24本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
  • クーレット(屋内用)フィルタ 日東工業

    クーレット(屋内用)フィルタ

    日東工業
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    材質モダアクリル・ポリエステル適合機種CPHE-2(-2)用 CPCA-3用CPCA-3CU-D12用 CPCA-3PU1・3PU2用厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応