カテゴリ
- 防災用品(5)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- SMC(20)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 大阪魂(7)
- エスコ(4)
- ドーワ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 日東工器(3)
- ヨコヅナ(3)
- 大喜多(3)
- イワタツール(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- タンガロイ(2)
- 扶桑精機(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ds-033」の検索結果

ドアユニット
日東工業¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷から4日以内出荷仕様盤外装用保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
(DS-MC)自動電源切替開閉器 リレー内蔵型
日東工業¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。用途AC200V用付属品端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40、なべ小ねじM4-35質量(kg)単体/1.4極数3P電流(A)切替時/4.7電力(W)切替時/940定格絶縁電圧(V)AC250定格(A)30端子構造圧着端子用 M6適合圧着端子R2-6~CB22-6Sフレーム(AF)30適用電線断面積(mm2)max.22操作電圧(V)AC200
充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から15日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322Sコンセント200V
EV・PHEV用カバー付きコンセント Pit-C3
日東工業¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS-0033に準拠したEV・PHEV充電用電源プラグに対応しています。流線形の柔らかいデザインで車や外壁にマッチします。狭い場所でも使いやすい上下スライド式です。カバーによりコンセントが見えない構造のため、いたずら防止に繋がります。用途EV自動車の車載充電ケーブルを接続し、EV自動車に給電できます。
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ
日東工業¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。コンセント200V+100V鍵ダイヤル錠(3桁)
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 自立タイプ
日東工業¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。鍵ダイヤル錠(3桁)
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ
日東工業¥72,980税込¥80,2781台15日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。鍵ダイヤル錠(3桁)