(DS-MC)自動電源切替開閉器 リレー内蔵型
・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。
・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。
- 用途
- AC200V用
- 付属品
- 端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40、なべ小ねじM4-35
- 質量(kg)
- 単体/1.4
- 極数
- 3P
- 電流(A)
- 切替時/4.7
- 電力(W)
- 切替時/940
- 定格絶縁電圧(V)
- AC250
- 定格(A)
- 30
- 端子構造
- 圧着端子用 M6
- 適合圧着端子
- R2-6~CB22-6S
- フレーム(AF)
- 30
- 適用電線断面積(mm2)
- max.22
- 操作電圧(V)
- AC200
- 内容量
- 1台
関連資料:図面(0.08MB)取扱説明書:(0.6MB)
注意
※A ,B電源端子にそれぞれ電力が供給されている場合は、A電源端子の電源が優先して接続されます。高誘導負荷には対応しておりませんのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
遮断 の新着商品
カテゴリ

























