カテゴリ
- 制御機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- 河村電器産業(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 壬生電機製作所(1)
「ds32mc 2p 30a」の検索結果

自動電源切替開閉器 100V
日東工業¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます用途自動電源切替開閉器 リレー内蔵型仕様切替時の電流値:5.5A,550W付属品端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ 3.8-40 なべ小ねじ M4-35極数2Pフレーム30AF定格絶縁電圧(V)AC250定格(A)30端子構造圧着端子 M6適合電線MAX 22m2適合圧着端子R2-6~CB22-6S操作電圧(V)AC100
手動切替機能付重要負荷分電盤
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
(DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型
日東工業¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。付属品端子カバー。手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40,なべ小ねじM4-35質量(kg)1.4極数3P規格電気用品安全法JIS C 8201-3 AC-22A JEM1465 AC-31A定格【責務】60Aフレーム60定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)60適合電線(mm2)max.22定格使用電圧AC200端子構造圧着端子用M6適合圧着端子R2-6~CB22-6S短絡容量(kA)【定格協調】2.5電圧変動許容範囲85~110%定格短時間耐電流(kA)1
HCD形ホーム分電盤(ドア付)
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)