自動電源切替開閉器 100V
リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます
- 用途
- 自動電源切替開閉器 リレー内蔵型
- 付属品
- 端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ 3.8-40 なべ小ねじ M4-35
- 仕様
- 切替時の電流値:5.5A,550W
- 極数
- 2P
- フレーム
- 30AF
- 定格絶縁電圧(V)
- AC250
- 定格(A)
- 30
- 端子構造
- 圧着端子 M6
- 適合電線
- MAX 22m2
- 適合圧着端子
- R2-6~CB22-6S
- 操作電圧(V)
- AC100
- 内容量
- 1台
注意
※A、B電源端子にそれぞれ電力が供給されている場合は、A電源端子の電源が優先して接続されます。高誘導負荷には対応しておりませんのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
遮断 の新着商品
カテゴリ












