カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 工進(6)
  • 山本電機製作所(2)
  • ICOM(アイコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-100d」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒防止板 日東工業転倒防止板日東工業
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷
材質鉄t4.5塗装色ブラック外形寸法W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用) 日東工業山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)日東工業
6,998税込7,698
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色ペールホワイト材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応
RD461 床下空調ファン 日東工業RD461 床下空調ファン日東工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
塗装色ブラック塗装(N1)適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.9/3.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)290/340呼称3U最大風量(m3/min)14.0/13.4起動電流(A)48以下騒音レベル(dB(A))約68最大静圧(Pa)480/525