カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- SMC(9)
- 工進(7)
- 山本電機製作所(4)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- シグマ光機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fs-100d」の検索結果
特価

RD461 床下空調ファン
日東工業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.9/3.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)290/340呼称3U最大風量(m3/min)14.0/13.4塗装色ブラック塗装(N1)起動電流(A)48以下騒音レベル(dB(A))約68最大静圧(Pa)480/525