カテゴリ
- 制御機器(14)
- 漏電遮断器本体(4)
絞り込み
定格電流(A)
- 5(3)
- 10(4)
- 15(4)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(4)
- 50(4)
極数・素子数
- 2P(2)
- 2P2E(2)
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC200(4)
定格感度電流(mA)
- 15(2)
- 30(2)
- 100(2)
フレーム(AF)
- 50(4)
接続方式
- 差込形(2)
- 表面形(1)
差込形・表面形
ブランド
- 日東工業
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
「ge52c」の検索結果

GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷から5日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120縦(mm)300横(mm)150色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
SPD盤(ラックマウントタイプ)
日東工業¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5