カテゴリ
- 制御機器(22)
- 漏電遮断器本体(10)
絞り込み
定格電流(A)
- 5(4)
- 10(5)
- 15(6)
- 20(6)
- 30(5)
- 40(6)
- 50(6)
極数・素子数
- 2P(2)
- 2P2E(8)
定格電圧(V)
- AC100(6)
- AC200(6)
定格感度電流(mA)
- 15(3)
- 30(6)
- 100(3)
フレーム(AF)
- 50(7)
接続方式
- 差込形(2)
- 表面形(1)
差込形・表面形
ブランド
- 日東工業
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
「ge52c」の検索結果

GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ付属品端子カバー質量(kg)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)40適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護機能兼用定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ
日東工業¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥9,898税込¥10,8881台8日以内出荷プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相】切替可能【電圧】切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレーム【AF】50定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)15適合電線(mm2)【60℃CABLE】22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【負荷側】線押え端子M5【電源側】プラグイン端子動作時間~0.1秒定格遮断容量(kA)【AC200V・AC100V】5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E圧着端子R2-5~CB22-5S
GE-CPXSプラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相】切替可能【電圧】切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレーム(AF)50定格絶縁電圧(V)AC100-200適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【負荷側】線押え端子M5【電源側】プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)15,30,100(20A以上)逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷から5日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120縦(mm)300横(mm)150色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
SPD盤(ラックマウントタイプ)
日東工業¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。規格EIA外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5