カテゴリ

  • 制御機器(24)
    • 漏電遮断器本体(9)
    • 配線用遮断器本体(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 富士電機(1)
定格電流(A)
  • 1.4(4)
  • 2.6(4)
  • 4.2(4)
  • 5(5)
  • 5.5(4)
  • 7.4(4)
  • 9(5)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(6)
極数・素子数
  • 3P(2)
  • 3P3E(7)
定格感度電流(mA)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 30(4)
  • 100(3)
定格電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC200(6)
フレーム(AF)
  • 50(6)
50
接続方式
  • 差込形(2)
  • 表面形(1)
差込形・表面形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ge53c」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
8,198税込9,018
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
7,398税込8,138
1個
当日出荷から25日以内出荷
GE-CX漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-CX漏電ブレーカ(協約形)日東工業
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
漏電ブレーカ(協約形)
用途・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・定格電流125Aまでラインアップしています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。・モーター保護兼用です。・太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ネジ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ容量(kW)【電動機】5.5質量(kg)0.43規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)25適合電線(mm2)最大22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5動作時間0.1以内定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)AC100-200
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
接続方式さし込形
GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ 日東工業GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ日東工業
8,980税込9,878
1個
5日以内出荷
プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)質量(kg)単体:0.57サイズフレーム:50AF容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22対応過電流引き外し方法:完全電磁式保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子動作時間0.1sec以内定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200
GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
その他【フレームサイズAF】50付属品端子カバー質量(kg)0.57切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可電流(A)【低過】50規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5定格感度電流(mA)15,2,30,100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200適合電動機(kW)-動作時間(s)0.1以内
プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ 日東工業プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ日東工業
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.57規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用) 日東工業NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用)日東工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法B(mm)125寸法C(mm)62
外部操作ハンドル 日東工業外部操作ハンドル日東工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業プラスチック エンクローズブレーカ日東工業
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様露出専用Nホワイトグレー色(N8.5)材質(キャビネット)PC+ABS
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)日東工業
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)日東工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アース・銅バー 日東工業アース・銅バー日東工業
3,198税込3,518
1セット(30本)
4日以内出荷から5日以内出荷
CLE・CLN コンセント盤 日東工業CLE・CLN コンセント盤日東工業
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
深さ(mm)80種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
NA 端子アダプタ 日東工業NA 端子アダプタ日東工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
5日以内出荷
用途日東工業ブレーカ専用直結形送り定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリエステル樹脂付属品絶縁バリヤ端子構造圧着端子用仕様(IECレール取付)不可