カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 丸一ゴム工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ge63a」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
外部操作ハンドル 日東工業外部操作ハンドル日東工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
裏面形バックスタッドセット 日東工業裏面形バックスタッドセット日東工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業i plug(中・高容量用プラグインユニット・アイパワー用)日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
急な仕様変更へも迅速に対応できます。 i plugは協約形50~100AF、経済形50~400AFの各種ブレーカに対応しています。 i plugパネルカット高さの異なるPLタイプとPHタイプの2種類を用意しています。
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
深さ(mm)120種類標準分電盤縦(mm)400ブレーカ種類漏電ブレーカ
アイセーバ標準動力分電盤 日東工業アイセーバ標準動力分電盤日東工業
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用引込分岐盤 日東工業屋外用引込分岐盤日東工業
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け) 日東工業経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け)日東工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
引込分岐盤 日東工業引込分岐盤日東工業
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
ねじタイプ電灯分電盤 日東工業ねじタイプ電灯分電盤日東工業
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用引込開閉器盤 日東工業屋外用引込開閉器盤日東工業
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込計器盤/端子台付 日東工業引込計器盤/端子台付日東工業
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤
屋外用主開閉器盤 日東工業屋外用主開閉器盤日東工業
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込計器盤 日東工業引込計器盤日東工業
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
主開閉器盤 日東工業主開閉器盤日東工業
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
屋外用引込計器盤 日東工業屋外用引込計器盤日東工業
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
屋外用引込計器盤/端子台付 日東工業屋外用引込計器盤/端子台付日東工業
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤
ロックアウト金具 日東工業ロックアウト金具日東工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。
仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業アイセーバ標準電灯分電盤日東工業
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ 日東工業PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ日東工業
96,980税込106,678
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ 日東工業PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ日東工業
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
横(mm)350予備スペース0
パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤 日東工業パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤日東工業
63,980税込70,378
1台
11日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A