カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • プラボックス本体(6)
    • 盤用キャビネット(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(20)
  • omron(オムロン)(107)
  • シュナイダーエレクトリック(390)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • HENSEL(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(37)
  • RS PRO(551)
  • フエニックス・コンタクト(474)
  • SIEMENS(236)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(158)
  • BULGIN(142)
  • ハーティング(66)
  • エクセン(61)
  • IDEC(和泉電気)(55)
  • EATON(イートン)(54)
  • SecuSTATION(52)
  • 理研計器(50)
  • マザーツール(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip66」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ABH プラボックス 日東工業ABH プラボックス日東工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)日東工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ日東工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1)穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂タイプΦ30穴加工形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
PCS形プラボックス 日東工業PCS形プラボックス日東工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
有効深さ(mm)57ライトベージュ色(5Y7/1)間口(mm)80
PBH ポリカボックス 日東工業PBH ポリカボックス日東工業(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から13日以内出荷
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5難燃性V-0設置場所屋内用取付基板鉄製基板(1.5mm)
PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ 日東工業PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ日東工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)タイプ穴加工なし形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F
PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ 日東工業PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
ライトベージュ色(5Y7/1)材質PC+PBT樹脂有効深さ(mm)59保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)仕様屋内用タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)日東工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様防塵、防水パッキン付材質アルミ鋳造製保護等級IP66設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式カバーをねじ止め
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
KL ターミナルボックス 日東工業KL ターミナルボックス日東工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトグレー レザートーン塗装材質保護等級IP66設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー・ねじ止め
RUL キャビネット(高気密) 日東工業RUL キャビネット(高気密)日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP66扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:1.6
CN ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CN ボックス(防塵・防水構造)日東工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
材質保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
EB コントロールボックス 日東工業EB コントロールボックス日東工業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
保護等級IP66材質ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製塗装色ライトグレー レザートーン塗装扉開閉方式片扉設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ
耐風雨キャビネット 日東工業耐風雨キャビネット日東工業
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
有効深さX(mm)143材質保護等級IP66扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
EBコガタBOX 日東工業EBコガタBOX日東工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)400×200×80有効深さ(mm)65基板寸法(縦×横)(mm)385×175保護等級IP66ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
CF型ボックス 日東工業CF型ボックス日東工業
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)6.2規格IP66有効深さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
666 クレ特集