カテゴリ
- 制御機器(43)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(774)
- SMC(521)
- CKD(58)
- IDEC(和泉電気)(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(51)
- SHIMANO(シマノ)(40)
- KITO(キトー)(29)
- 未来工業(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- MajorCraft(25)
- AbuGarcia(アブガルシア)(24)
- ニッサン(23)
- EverGreen INTERNATIONAL(23)
- VARIVAS(17)
- サンヨーナイロン(17)
- C’ultiva(カルティバ)(16)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](15)
- X-BRAID(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「lb05」の検索結果
特価

TE ターミナルボックス
日東工業(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)
日東工業(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から翌々日出荷性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
換気扇付ステンレス製ルーバー
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
AZM ポールスタンド
日東工業¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
ドアユニット
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様盤外装用保護等級IP44塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から10日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。材質鉄設置場所屋外用
S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(鉄製基板付)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から4日以内出荷材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
PC-T レフクール(コンプレッサクーラ)
日東工業¥329,800~税込¥362,780~1台翌日出荷から4日以内出荷塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷から4日以内出荷塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
PC レフクール(コンプレッサクーラ)
日東工業¥279,800~税込¥307,780~1台翌日出荷から4日以内出荷塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
PHEW-T Eクール(水冷熱交換器)天井取付型
日東工業¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から4日以内出荷塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55
PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷から4日以内出荷タイプ樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X設置場所屋内用ファン(使用数)2RoHS指令(10物質対応)対応
PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から4日以内出荷塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
耐風雨キャビネット
日東工業¥74,980~税込¥82,478~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
CSX-R ルーフ
日東工業¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。材質アルミ塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)板厚(mm)4
PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型
日東工業¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から10日以内出荷塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60定格周波数(Hz)50/60温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55
OPHE 屋外盤用熱交換器
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下RoHS指令(10物質対応)対応
OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ)
日東工業¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様
日東工業¥779,800税込¥857,7801台4日以内出荷塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。材質アルミ塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行250mm(片扉)
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XD有効深さ(mm)218塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠1.6または2.3扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)