カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • CKD(4)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(4)
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](2)
  • TULALA(ツララ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb05f」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AZM ポールスタンド 日東工業

    AZM ポールスタンド

    日東工業
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
    仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(ポール)厚鋼管42材質(ベース)アルミ鋳造物製ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット 日東工業

    RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質カバー・本体 : 鉄フィルタ : ポリエステル(除塵率80%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 日東工業

    PC-T レフクール(コンプレッサクーラ)

    日東工業
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
  • PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器 日東工業

    PHE-TF ヒートパイプ式盤用熱交換器

    日東工業
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC レフクール(コンプレッサクーラ) 日東工業

    PC レフクール(コンプレッサクーラ)

    日東工業
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
  • PHEW-T Eクール(水冷熱交換器)天井取付型 日東工業

    PHEW-T Eクール(水冷熱交換器)天井取付型

    日東工業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55
  • PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業

    PCA-A ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100-240使用温度(℃)0~50定格電流(A)0.71/0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B起動電流(A)3.3/2.7騒音レベル(dB(A))約63温度設定範囲(℃)37~50冷却能力(W)100RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)42~55
  • PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ) 日東工業

    PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    タイプ樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X設置場所屋内用ファン(使用数)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ) 日東工業

    PHE-C 薄型盤用熱交換器(Cタイプ)

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用)タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ使用温度(℃)-10~60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP5X塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業

    WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
  • CSX-R ルーフ 日東工業

    CSX-R ルーフ

    日東工業
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。
    材質アルミ板厚(mm)4塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
  • ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) 日東工業

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

    日東工業
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
    材質アルミ板厚(mm)2塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型 日東工業

    PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型

    日東工業
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    付属品取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース使用温度範囲(℃)キャビネット内/20~50キャビネット外/5~60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B温度設定範囲(℃)20~60警報温度設定範囲(℃)22~55
  • OPHE 屋外盤用熱交換器 日東工業

    OPHE 屋外盤用熱交換器

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70BRoHS指令(10物質対応)対応
  • OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ) 日東工業

    OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

    日東工業
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
  • SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様 日東工業

    SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様

    日東工業
    779,800税込857,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
  • PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ 日東工業

    PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ

    日東工業
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
  • TME・TMN 自動点滅盤 日東工業

    TME・TMN 自動点滅盤

    日東工業
    61,980税込68,178
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • FC 非常コンセント盤 埋込形 日東工業

    FC 非常コンセント盤 埋込形

    日東工業
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)140横(mm)400色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B