カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(558)
  • オフィス家具(316)
  • 船舶用品・漁業資材(302)
  • 制御機器(127)
  • メカニカル部品(72)
  • バイク純正部品(53)
  • バイク部品(53)
  • 物流用品(33)
  • 自動車純正部品(32)
  • 機構部品(30)
  • 作業工具(28)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 電気材料(21)
  • 事務用品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 測定用品(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「lb05」の検索結果

関連キーワード
1,841件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュートラルボマーLB5L ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ニュートラルボマーLB5L

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(5L)
    当日出荷
    色ライトブルー容量(L)5
  • 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ

    NGK(日本特殊陶業)(151件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
  • シルバー/ブラックシート #3000 ユタカメイク

    シルバー/ブラックシート #3000

    ユタカメイク(35件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
    用途紫外線対策として。材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cmRoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候引裂強度(N/cm)縦140N横90N
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
  • マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    形状L型サイズインチサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ビデオ喉頭鏡 S-VLシリーズ ナビス(アズワン)

    ビデオ喉頭鏡 S-VLシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(10本)
    当日出荷
    仕様D-ブレード 挿管困難用 1箱 10本入寸法(mm)122ブレードEOG滅菌済(個包装)※ブレードは単回使用製品ですアズワン品番8-731-15
  • ペンドルトン プルオーバーエプロン ペンドルトン

    ペンドルトン プルオーバーエプロン

    ペンドルトン
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    TKG品番9-1024-0801
  • マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設

    ルビエース手動ポンプ

    ダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
    用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
  • 軸受用ゆるみ止めナット ハードロック工業

    軸受用ゆるみ止めナット

    ハードロック工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
    形状丸形種類ロックナット
  • ラスティングブルLB-050カジュアルシューズ 福山ゴム工業
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    ラスティングブルLB-050カジュアルシューズ

    福山ゴム工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1足
    4日以内出荷
    高性能インソールでクッション性UP、抗菌・防臭中敷き、耐滑ソール。
    形状ローカット材質(アッパー)8号帆布材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)350足幅2E甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
  • 黒塗装継枠 電成興業

    黒塗装継枠

    電成興業
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕上電着塗装
  • ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 支持金具 ParkerTAIYO

    支持金具

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • エアダスター 電動 USB 充電式 強力 ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 エレコム

    エアダスター 電動 USB 充電式 強力 ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属

    エレコム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    車や工具まわりも、ハイクラスな風圧でまるごとキレイに!洗車後の水滴やDIYで出た切りくずも一気に吹き飛ばせて掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。狭い隙間から庭やガレージの落ち葉まで、幅広く活躍します。
    用途ハイクラスな風圧で、洗車後の車全体の水滴やDIY作業で出た切りくずを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。ビニールプールなどの空気入れにも便利です。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。 。持ち運びに便利なストラップホールが付いています。 。※ストラップは付属していません。 。熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質アルミニウム色スペースブラック質量(g)455(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])【弱】25000【中】50000【強】90000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×153(ノズル除く)風速(m/s)弱:10、中:35、強:66 ※満充電の場合 ※メーカー基準による風量3段階(弱中強)バッテリーリチウムイオン電池(2500mAh×3本)充電時間3時間 ※使用環境によって変化します。バッテリー容量(Ah)7.5保証期間1年間連続動作時間10~150分 ※風量によって変化します。作動音(dB)【弱】66【中】78【強】85
  • 鋳物 ユニバーサルLB 電成興業

    鋳物 ユニバーサルLB

    電成興業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳鉄
  • ガスケット フロートチャンバ 5LB-14384-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット フロートチャンバ 5LB-14384-00

    YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • 防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ  おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外 ELPA

    防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    ステッカー寸法:W86xH108(mm)。ステッカー全体寸法:W95xH138(mm)。1枚入
    用途貼るだけ!かんたん対策。おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに。耐候性。防水。日本製
  • 極細ビス 頭大 ビット無し 24号箱 ダンドリビス

    極細ビス 頭大 ビット無し 24号箱

    ダンドリビス
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(243本)
    当日出荷
    呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。ブロンズメッキタイプです。
    用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキねじ径(mm)2.6頭部径(Φmm)4.7梱包内容箱入
  • ホック付チューブ 日本ジッパーチュービング
    グレー
    クリア
    ブラック

    ホック付チューブ

    日本ジッパーチュービング
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(50m)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ロブ用ハンドドライバー サイマコーポレーション

    6ロブ用ハンドドライバー

    サイマコーポレーション
    ¥759税込¥835
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリエンテープ#830 セキスイ
    クリア
    ブラウン

    オリエンテープ#830

    セキスイ
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(4巻)
    4日以内出荷
    ・丈夫で保持力抜群。・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。
    用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細ビス 頭大 Abox ダンドリビス

    極細ビス 頭大 Abox

    ダンドリビス
    ¥969税込¥1,066
    1箱(97本)
    当日出荷
    呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。ブロンズメッキタイプです。
    用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキねじ径(mm)2.6頭部径(Φmm)4.7梱包内容箱入
  • スクリユ 5LB-14216-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ 5LB-14216-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
  • 超硬スクエアエンドミル 4枚刃  TiAlNコーティング LV ENDMILL

    超硬スクエアエンドミル 4枚刃 TiAlNコーティング

    LV ENDMILL
    ¥2,481税込¥2,729
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数4枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など表面処理TiAlNねじれ角(°)35
  • 泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5 工進

    泡状除草剤噴口 ラウンドLB-5

    工進(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    ラウンドノズルは空気を混入し、泡沫上の小さな泡となって対象物に的確に除草剤を少量散布(一噴口あたり25L/15a)が出来る扇状ノズル 扇型は縦・横に切り替え可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途除草剤の散布を効率的に仕様ラウンドLB-5適合機種動力用穴径(Φmm)噴板:0.55接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5噴霧調整扇形噴霧量(L/min)噴霧時:0.90~2.30
  • セットベース(押し引きタイプ) LB 岩田製作所

    セットベース(押し引きタイプ) LB

    岩田製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホック付チューブ 日本ジッパーチュービング

    ホック付チューブ

    日本ジッパーチュービング
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(25m×2箱)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(ILB)

    ドリームプロダクト
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
  • シート スプリング 5LB-14936-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シート スプリング 5LB-14936-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付) 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付)

    岩田製作所
    ¥919税込¥1,011
    1個
    翌々日出荷
    タイプCZ-LBタイプ(左30°角度付)適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルバー 5LB-26111-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドルバー 5LB-26111-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2JX-26111-00
  • キーセット 5LB-82029-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キーセット 5LB-82029-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5LB-82025-01
  • 鋳物ねじなしユニバーサルLB 電成興業

    鋳物ねじなしユニバーサルLB

    電成興業
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳鉄寸法L(mm)25仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき
  • スプリング 5LB-14589-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング 5LB-14589-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
  • ジョイント キャブレタ 1 5LB-13586-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント キャブレタ 1 5LB-13586-02

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
  • スクリユ 5LB-14592-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ 5LB-14592-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
  • ソルティメイト スモールゲームリーダーFCⅡ 30m SUNLINE

    ソルティメイト スモールゲームリーダーFCⅡ 30m

    SUNLINE
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    軽いジグヘッドなどフォール中でも喰わせやすいソフトフロロカーボンリーダー。耐摩耗性に優れ根ズレに対して安心してやり取りが可能。適度な伸度でショックを吸収する設計。エステル・フロロ・PEとの相性が良く、ノットの組み易さも抜群。薄型スプールはバッグにも収まりやすく多くのサイズを収納できます。
    用途喰わせ重視のソフトフロロカーボンリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
  • フロート 5LB-14385-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロート 5LB-14385-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
  • ラウンド25LB-5(動力用)青(キ)(G1/4) 永田製作所

    ラウンド25LB-5(動力用)青(キ)(G1/4)

    永田製作所
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    6日以内出荷