カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • メディアカバーマーケット(80)
  • コガネイ(74)
  • 東芝(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • ダイヤトレンド(29)
  • 阪口製作所(22)
  • LEPLUS NEXT(20)
  • LEPLUS(17)
  • エスコ(16)
  • Canon(16)
  • ユニケース(15)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • コンテック(10)
  • CKD(10)
  • バローベ(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • 東日興産(TN)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp2」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LP ルーバー 日東工業LP ルーバー日東工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
OLP フード付ルーバー 日東工業OLP フード付ルーバー日東工業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
RSLP R形ルーバー 日東工業RSLP R形ルーバー日東工業
16,980税込18,678
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
GLP 角丸ルーバー 日東工業GLP 角丸ルーバー日東工業
5,998税込6,598
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製セット内容2コ入保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
SLP 大型ルーバー 日東工業SLP 大型ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)250寸法B(mm)250保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217除塵率(%)80
SLP 角形ルーバー 日東工業SLP 角形ルーバー日東工業
19,980税込21,978
1セット(2個)
4日以内出荷
材質AES樹脂製付属品取付ねじ適合120mm角の換気扇寸法A(mm)240寸法B(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)48
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(2個)
4日以内出荷
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業SLP-K 換気扇付大型ルーバー日東工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-K 換気扇付R形ルーバー日東工業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー 日東工業SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム付属品取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217
RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー 日東工業RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー日東工業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス付属品取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー日東工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー日東工業
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付ルーバー日東工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
ルーバー交換用フィルタ 日東工業ルーバー交換用フィルタ日東工業
5,798税込6,378
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷