カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ne53c3p50a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感震機能付サーキットブレーカー 日東工業感震機能付サーキットブレーカー日東工業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)極数・素子数3P3E
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業感震機能付サーキットブレーカ日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤 日東工業スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤日東工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ