カテゴリ
- 制御機器(8)
- プラボックス本体(4)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 未来工業(2)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- PALL(ポール)(17)
- リンナイ(10)
- ナカバヤシ(6)
- ホンダ(6)
- 馬印(5)
- サカエ(4)
- 大阪魂(4)
- ホームテイスト(3)
- Nito(3)
- ELPA(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 安全興業(2)
- シーピー化成(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- デュオ(2)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 150×250×120(3)
- 200×300×140(3)
- 200×350×160(3)
- 250×250×120(3)
- 250×400×160(3)
- 300×300×140(3)
- 300×500×180(3)
- 350×300×160(3)
- 400×300×180(3)
- 400×400×160(2)
- 400×500×200(2)
- 400×600×200(3)
- 500×400×180(2)
- 500×500×200(3)
- 600×500×200(3)
有効深さ(mm)
- 87(3)
- 90(3)
- 110(3)
- 130(3)
- 148(3)
- 149(4)
- 150(3)
- 165(4)
- 166(4)
- 169(3)
基板寸法(mm)
- 160×90(3)
- 190×160(3)
- 210×140(3)
- 240×210(3)
- 260×140(3)
- 290×210(3)
- 310×190(3)
- 340×210(3)
- 340×310(2)
- 390×220(3)
- 390×320(2)
- 420×290(2)
- 420×390(3)
- 490×320(3)
- 520×390(3)
色
-(1)
その他(1)
グレー(4)
材質
- 樹脂(4)
樹脂
保護等級
- IP44(3)
- IP55(1)
IP44・IP55
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「opk」の検索結果
特価

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
キー付耐候プラボックス OPK-P
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-02.jpg)
[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付
日東工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から3日以内出荷扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂色【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
キー付耐候プラボックス 屋根付
日東工業¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
グロメット
日東工業¥619~税込¥681~1セット(2個)ほか当日出荷キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。材質本体:EPDM色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
PCM コン柱用金具
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。材質鉄仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応






![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712451-260819-02.jpg)