カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「opk16-44」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付日東工業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき