カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,757)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(146)
  • 三菱電機(78)
  • 東洋技研(65)
  • スズキ(48)
  • テンテキャスター(47)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • 伊東電機(42)
  • フジキン(33)
  • Festo(32)
  • エスコ(30)
  • ヨドノ(28)
  • CKD(25)
  • ERECTA(エレクター)(22)
  • NAKANO(22)
  • サカエ(20)
  • 富士電機(19)
  • ノーリツ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-63」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BP63 高圧クリート 日東工業BP63 高圧クリート日東工業(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
端子台 日東工業端子台日東工業
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ねじタイプ電灯分電盤 日東工業ねじタイプ電灯分電盤日東工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
9,698税込10,668
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用) 日東工業NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用)日東工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法B(mm)125寸法C(mm)62
自動電源切替開閉器 日東工業自動電源切替開閉器日東工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
NT・NTS ノントリップスイッチ 日東工業NT・NTS ノントリップスイッチ日東工業
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
普及型エンクローズブレーカ 日東工業普及型エンクローズブレーカ日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
感震機能付サーキットブレーカー 日東工業感震機能付サーキットブレーカー日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)極数・素子数3P3E
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
深さ(mm)120種類標準分電盤縦(mm)400ブレーカ種類漏電ブレーカ
NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)日東工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
接続方式さし込形
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
分散型電源システム用
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください質量(kg)単体:0.49規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレームサイズAF:60定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用M6定格遮断容量(kA)AC100/200V:5定格感度電流(mA)30適合電線max.22極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
感震機能付漏電ブレーカー 日東工業感震機能付漏電ブレーカー日東工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業感震機能付サーキットブレーカ日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
アイセーバ標準動力分電盤 日東工業アイセーバ標準動力分電盤日東工業
84,980税込93,478
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用引込分岐盤 日東工業屋外用引込分岐盤日東工業
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
引込分岐盤 日東工業引込分岐盤日東工業
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用引込計器盤 日東工業屋外用引込計器盤日東工業
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
屋外用引込計器盤/端子台付 日東工業屋外用引込計器盤/端子台付日東工業
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤
屋外用引込開閉器盤 日東工業屋外用引込開閉器盤日東工業
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤