カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(5)
  • SMC(266)
  • Panasonic(パナソニック)(150)
  • CKD(112)
  • New-Era(ニューエラー)(107)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • 三菱電機(66)
  • コガネイ(62)
  • SIEMENS(55)
  • Festo(54)
  • ミツビシ(50)
  • omron(オムロン)(35)
  • ホンダ(35)
  • エスコ(34)
  • ニッサン(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • YAGEO(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p10a」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
安全ブレーカー 日東工業安全ブレーカー日東工業(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
7,398税込8,138
1個
当日出荷から25日以内出荷
MB53X配電函 日東工業MB53X配電函日東工業
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)
用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。質量(kg)0.67ライトベージュ色(5Y7/1)極数3Pブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84材質(キャビネット)ABS樹脂
プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業プラスチック エンクローズブレーカ日東工業
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様露出専用Nホワイトグレー色(N8.5)材質(キャビネット)PC+ABS
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ日東工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
NE-MPS プラグインユニット付モータブレーカ 日東工業NE-MPS プラグインユニット付モータブレーカ日東工業
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
極数・素子数3P3E付属品端子カバー寸法A(mm)75定格絶縁電圧(V)AC250寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~CB22-5S適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ日東工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)日東工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
接続方式さし込形
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ日東工業
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ
定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)10(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
789税込868
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA(CA200、CA-G04)RoHS指令(10物質対応)対応
PCM コン柱用金具 日東工業PCM コン柱用金具日東工業
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)RoHS指令(10物質対応)対応
電源サブラック 日東工業電源サブラック日東工業
139,800税込153,780特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
HSB形ホーム分電盤 日東工業HSB形ホーム分電盤日東工業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
SSHO-Aステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SSHO-Aステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。検針窓の色彩はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス封印付キーハンドル 主幹スイッチ部 計器部ステンレスキーハンドル 分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
HMDタイプ分電盤 日東工業HMDタイプ分電盤日東工業
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業HCD形ホーム分電盤(ドア付)日東工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
IH対応 日東工業IH対応日東工業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
非常用一次送り回路付(ドア付) 日東工業非常用一次送り回路付(ドア付)日東工業
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
感震機能付+避雷器付 日東工業感震機能付+避雷器付日東工業
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能感震機能付+避雷器付主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドアなし)日東工業
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業太陽光+エコキュート+IH対応日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ 日東工業電源サブラック RD86-L 背面出力タイプ日東工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
15A抜止形コンセント出力
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付質量(kg)6規格JIS外形寸法D(mm)325外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)50
SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業SPD盤(ラックマウントタイプ)日東工業
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
外形寸法W(mm)482.5外形寸法D(mm)85規格EIA