カテゴリ
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- SMC(438)
- 三菱電機(69)
- 東洋技研(29)
- アイゼン(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- 大阪魂(21)
- 富士電機(16)
- LEDIL(16)
- イスカル(15)
- CKD(15)
- ホーザン(15)
- NOK(10)
- マキシンコー(10)
- オサメ工業(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ホンダ(9)
- 東信製作所(8)
- ブランドをもっと見る
「p175」の検索結果

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式埋込形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式裏面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続可極数・素子数3P3E
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から19日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ寸法W(mm)105P数7
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷から3日以内出荷漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
標準制御盤
日東工業¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
スターデルタ起動盤
日東工業¥219,800~税込¥241,780~1個4日以内出荷から13日以内出荷用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式保護等級IP2XC色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー