カテゴリ

  • 制御機器(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(15)
  • SMC(2,049)
  • マキテック(234)
  • 三菱電機(226)
  • 河村電器産業(176)
  • Panasonic(パナソニック)(170)
  • SIEMENS(157)
  • 富士インパルス(152)
  • ERECTA(エレクター)(131)
  • ニッサン(127)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(121)
  • CKD(104)
  • 内外電機(100)
  • アズワン(89)
  • メイキコウ(85)
  • ニッセイ(83)
  • 住友電工ハードメタル(66)
  • TRUSCO(64)
  • スリーピース(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p200」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCS 切換カバースイッチ 日東工業DCS 切換カバースイッチ日東工業(48件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
カバーは封印可能です。
用途回路の切替定格電圧AC250V端子構造直線直締形
DS 切替開閉器 日東工業DS 切替開閉器日東工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
CKL カバースイッチ(圧着端子用) 日東工業CKL カバースイッチ(圧着端子用)日東工業(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
定格電圧AC250V端子構造圧着端子形
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式埋込形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式裏面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
普及型エンクローズブレーカ 日東工業普及型エンクローズブレーカ日東工業
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ寸法W(mm)105P数7
NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
プラグイン仮設盤 日東工業プラグイン仮設盤日東工業
71,980税込79,178
1台
9日以内出荷から20日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤主幹ブレーカ容量225AF分岐ブレーカ容量225AT
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型) 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)日東工業
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
サーキットブレーカ
用途汎用型定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250定格電流(A)200端子構造【圧着端子用】M8接続可能電線(mm2)最大150カバー色グレーブルー極数・素子数3P・3E適合圧着端子R22-8~CR150-8引外し方式【過電流】熱電ー電磁
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)日東工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
アイセーバ標準動力分電盤 日東工業アイセーバ標準動力分電盤日東工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付日東工業(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)鉄製
カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ 日東工業カバースイッチ 補修パーツ 開閉器ヒューズ日東工業
709税込780
1セット(2個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤 日東工業パイプシャフト室用PS形EP動力分電盤日東工業
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
協約形プラグイン小型動力分電盤 日東工業協約形プラグイン小型動力分電盤日東工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
パイプシャフト用・動力分電盤 日東工業パイプシャフト用・動力分電盤日東工業
179,800税込197,780
1台
11日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 木製基板付日東工業(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から5日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
自動電源切替開閉器 日東工業自動電源切替開閉器日東工業
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
ねじタイプ電灯分電盤 日東工業ねじタイプ電灯分電盤日東工業
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
SHO-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット水切、防塵・防水パッキン付検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
HSB形ホーム分電盤 日東工業HSB形ホーム分電盤日東工業
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース 日東工業HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース日東工業
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
防湿工事用イソモ顆粒付属地中半埋込タイプです。
板厚(mm)10コンクリート調グレー材質高密度ポリエチレン寸法Q(mm)154
OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板25mm
SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット水切、防塵・防水パッキン付各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外用扉形式片扉取付基板木製基板25mm
SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 材質にはステンレス(SUS304)を使用しています。 表面はヘアーライン仕上げの上にクリアー塗装が施してあります。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5塗装色ヘアーライン仕上・クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)