カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- JOHNAN(7)
- 第一三共ヘルスケア(6)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- 北陽電機(3)
- SMC(2)
- FSX(旧:藤波タオルサービス)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- フォードヘア化粧品(2)
- コーセル(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- MICRO(1)
- コーヨーラド(1)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
- CoolingDoor(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pca-05」の検索結果
特価

ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
日東工業¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷環境にやさしいノンフロンクーラーがさらに小型、高効率に・COP(成績係数)が業界最高レベルの1.35以上を実現しています。(一般的な電子クーラーの場合COP0.5)・高信頼性の電子冷却素子(ベルチェ素子)を採用しています。・省ドレンタイプです。(キャビネット内33℃以上でノンドレン)・キャビネット内温度を最適に管理可能です。・運転、警報が一目で判断できるLEDランプ表示付です。・キャビネット内温度異常警報付です。・メンテナンスじき通知機能付です。用途側面取付型・警報機能付付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクター、排水ホース質量(kg)4.5規格IP規格:IP5X(カテゴリー2)定格電圧(V)(単相)AC100-240使用温度(℃)0~+50定格電流(A)0.37/0.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力37A塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)騒音レベル(dB(A))約59設置場所屋内用温度設定範囲(℃)+37~50冷却能力(W)50警報温度設定範囲(℃)+42~+55寸法(横×縦×深さ)(mm)190×210×166