ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ
環境にやさしいノンフロンクーラーがさらに小型、高効率に・COP(成績係数)が業界最高レベルの1.35以上を実現しています。(一般的な電子クーラーの場合COP0.5)・高信頼性の電子冷却素子(ベルチェ素子)を採用しています。・省ドレンタイプです。(キャビネット内33℃以上でノンドレン)・キャビネット内温度を最適に管理可能です。・運転、警報が一目で判断できるLEDランプ表示付です。・キャビネット内温度異常警報付です。・メンテナンスじき通知機能付です。
- 用途
- 側面取付型・警報機能付
- 付属品
- 取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクター、排水ホース
- 質量(kg)
- 4.5
- 規格
- IP規格:IP5X(カテゴリー2)
- 定格電圧(V)
- (単相)AC100-240
- 使用温度(℃)
- 0~+50
- 定格電流(A)
- 0.37/0.2
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力
- 37A
- 塗装色
- ライトベージュ塗装(5Y7/1)
- 騒音レベル(dB(A))
- 約59
- 設置場所
- 屋内用
- 温度設定範囲(℃)
- +37~50
- 冷却能力(W)
- 50
- 警報温度設定範囲(℃)
- +42~+55
- 寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 190×210×166
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ















![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)