カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • エスコ(3)
  • KSフィルター(2)
  • BOURNS(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • パイロット(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アクリサンデー(1)
  • ROHM(1)
  • VISHAY(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-120-2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
    付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業

    盤用換気扇(スタンダードタイプ)

    日東工業
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    キャビネット内の強制換気に・インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。・取付面、取付向きは自由です。
    用途樹脂羽根ファンシリーズ フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂付属品・フィンガーガード・プラグコード(2M)・取付ねじ・取扱説明書寸法(mm)119×119×38使用温度(℃)-30~+60定格消費電力(W)18/16取付ねじM4×55最大風量(m3/min)2.5/2.9入力端子3端子(アース付)プラグコードの互換性はありません騒音レベル(dB(A))約42/45最大静圧(Pa)57.9/68.7
  • 換気扇パネル(フィルタ付) 日東工業

    換気扇パネル(フィルタ付)

    日東工業
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    換気扇(120角)を3個まで収納可能(RD45-121・122、PF-121L・121L-2) 再生可能なフィルタが付いています。
    外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)149
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用