曜日別特売

盤用換気扇(スタンダードタイプ)

盤用換気扇(スタンダードタイプ) - 日東工業

キャビネット内の強制換気に・インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。・取付面、取付向きは自由です。

用途
樹脂羽根ファンシリーズ フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂
付属品
・フィンガーガード・プラグコード(2M)・取付ねじ・取扱説明書
寸法(mm)
119×119×38
使用温度(℃)
-30~+60
定格消費電力(W)
18/16
取付ねじ
M4×55
最大風量(m3/min)
2.5/2.9
入力端子
3端子(アース付)プラグコードの互換性はありません
騒音レベル(dB(A))
約42/45
最大静圧(Pa)
57.9/68.7
内容量
1個
注意
※付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いていませんのでご注意ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
電圧・単相(VAC)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355158PF-120-2A0.12/0.1200
11,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355167PF-120A0.24/0.21100
11,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする