カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • ニチフ(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • JAPPY(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r8-5 jst」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業

    NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ

    日東工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
  • GX スリム漏電ブレーカ 日東工業

    GX スリム漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業

    NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付

    日東工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GXスリム漏電ブレーカー 日東工業

    GXスリム漏電ブレーカー

    日東工業
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • GXスリム漏電ブレーカー 日東工業

    GXスリム漏電ブレーカー

    日東工業
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
関連キーワード
p1.25 jst特集