GXスリム漏電ブレーカー
- 付属品
- 取付金具
- 極数
- 2P
- 適合規格
- JIS C 8201-2-2 Ann2
- 定格電圧(V)
- AC100
- 保護機能
- 漏電・過負荷・短縮保護兼用
- 相線式
- 1Φ2W
- 端子構造
- 線押え端子 M5
- 接続可能電線(mm2)
- (適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉
- 定格遮断容量(kA)
- 5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)
- 過電流引きはずし方式
- 熱動一電磁
- 逆接続
- 不可
- 極数・素子数
- 2P1E
- フレーム(AF)
- 50
- 内容量
- 1台
遮断 の新着商品
カテゴリ






















