カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BIGM(丸山製作所)(87)
- brembo(35)
- DAYTONA(デイトナ)(32)
- POSH Faith(31)
- AFAM(アファム)(20)
- SMC(19)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- ラスタバナナ(11)
- KIJIMA(キジマ)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- M5Stack(7)
- omron(オムロン)(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- いけうち(6)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- R&G RACING PRODUCTS(6)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- ブランドをもっと見る
「r8-s8」の検索結果
特価

NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付
日東工業¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から6日以内出荷付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式埋込形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続可極数・素子数3P3E
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GXスリム漏電ブレーカー
日東工業¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GXスリム漏電ブレーカー
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式裏面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2