カテゴリ
- 制御機器(17)
- 電気材料(10)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
- マキシンコー(87)
- D'Addario(41)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- ENDO(遠藤照明)(37)
- 修理(31)
- MAZDA(マツダ)(26)
- 空調服(24)
- ホンダ(23)
- 日本製線(16)
- SMC(15)
- AMPHENOL(14)
- コミネ(13)
- ナブテスコサービス(13)
- TRUSCO(11)
- イシハシ精工(10)
- ベビーフェイス(10)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「rd-6」の検索結果
特価

L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)
日東工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
L型レール(AH用)
日東工業¥5,498税込¥6,0481セット(2本)翌日出荷前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
スライドレール(軽荷重用)
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。仕様2段式ロック付材質鉄表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
中マウントアングル
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)4日以内出荷用途ラック内部にブランクパネル類を取り付ける場合にセット内容2本入材質本体:鉄色本体:ペールホワイト塗装規格JIS規格板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
L型レール
日東工業¥5,998税込¥6,5981セット(2個)5日以内出荷ワンタッチ引掛けにて取り付けできます。セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット
日東工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー・OAタップ
日東工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様プラグ付コード VCTF3m付色ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル(アルミ・平板)
日東工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷付属品付属ねじなし材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
分電盤ユニット
日東工業¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷から12日以内出荷幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A