カテゴリ
- 電気材料(10)
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- ENDO(遠藤照明)(37)
- 日本製線(16)
- コミネ(13)
- イシハシ精工(10)
- ベビーフェイス(10)
- TRUSCO(8)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- イスカル(6)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 興研(6)
- 不二空機(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- D'Addario(6)
- プロトティップ(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- SK11(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「rd-6」の検索結果
特価

L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)
日東工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
L型レール(AH用)
日東工業¥5,498税込¥6,0481セット(2本)翌日出荷前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
スライドレール(軽荷重用)
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。仕様2段式ロック付材質鉄表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル(アルミ・平板)
日東工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷付属品付属ねじなし材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー・OAタップ
日東工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様プラグ付コード VCTF3m付色ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
分電盤ユニット
日東工業¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷から12日以内出荷幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A