カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • サンエス(730)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • マキシンコー(53)
  • 渡辺電機工業(37)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • 空調服(24)
  • 三菱電機(17)
  • ENDO(遠藤照明)(17)
  • イシハシ精工(15)
  • アルファ[販促](15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • CKD(10)
  • イスカル(9)
  • D'Addario(9)
  • SMC(8)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 興研(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd-8」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源プラグコード(機器用) 日東工業電源プラグコード(機器用)日東工業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグコード 日東工業電源プラグコード日東工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
外形寸法L(mm)3000定格電圧(V)AC125RoHS指令(10物質対応)対応
アースバーセット 日東工業アースバーセット日東工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質銅(アースバー)t4.0仕様M5質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スライドナット(D)FR用 日東工業スライドナット(D)FR用日東工業
1,798税込1,978
1セット(30個)
欠品中
材質ジュラコン(R)仕様M5質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
固定ベルト 日東工業固定ベルト日東工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質ポリエステルブラック仕様ベルト幅 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー・OAタップ 日東工業コンセントバー・OAタップ日東工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様プラグ付コード VCTF3m付ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ) 日東工業ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)日東工業
9,898税込10,888
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
結束テープ 日東工業結束テープ日東工業
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質ナイロンポリプロピレンブラック全長(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
線止めバー 日東工業線止めバー日東工業
1,598税込1,758
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(鉄) 日東工業ケーブルホルダー(鉄)日東工業
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄(t2.3)塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー付パネル 日東工業ケーブルホルダー付パネル日東工業
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から5日以内出荷
付属品付属ねじなし規格EIA(19インチ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)鉄(t1.6)
ケーブルホルダー(FS用) 日東工業ケーブルホルダー(FS用)日東工業
9,598税込10,558
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
ファクトライン用抜止めコンセント 日東工業ファクトライン用抜止めコンセント日東工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
システムラック(FS・ARC・ARE)の組替仕様です。 コンセントバー(ファクトライン)付タイプ用のコンセントとしてご使用ください。
仕様2PE付 125V 15A抜け止めコンセント質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
アース線 日東工業アース線日東工業
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー 日東工業ケーブルホルダー日東工業
9,598税込10,558
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PCブラック
ダクト付パネル 日東工業ダクト付パネル日東工業
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント式コンセントバー(FS用) 日東工業ジョイント式コンセントバー(FS用)日東工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンセント個数8サテングレー定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
耐震マット 日東工業耐震マット日東工業
4,398税込4,838
1セット(4個)
3日以内出荷
材質ポリウレタン質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)30(4隅に使用)
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
固定テープ 日東工業固定テープ日東工業
3,998税込4,398
1セット(4個)
3日以内出荷
材質ナイロンブラック仕様はく離強度 4.41N/cm、粘着テープ付質量(kg)0.05外形寸法L(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(ナイロン) 日東工業ケーブルホルダー(ナイロン)日東工業
3,798税込4,178
1セット(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグコード(コードコネクタボディ付) 日東工業電源プラグコード(コードコネクタボディ付)日東工業
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
外形寸法L(mm)3000定格電圧(V)AC125RoHS指令(10物質対応)対応
結束テープ(ストラップタイプ) 日東工業結束テープ(ストラップタイプ)日東工業
1,998税込2,198
1セット(10本)
4日以内出荷から10日以内出荷
材質ナイロンポリプロピレンブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業ケーブルトレイ(奥行用)日東工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ブラック外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(連結用) 日東工業ケーブルトレイ(連結用)日東工業
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
材質正面パネル 鉄t1.0トレイ本体 鉄t1.6塗装色ブラック適合機種FS(FSS、FSST、FSH、-2ME1を除く W=700用) (FSG、FS□-8□Jを除く W=800用)質量(kg)0.9外形寸法D(mm)97.7外形寸法W(mm)655外形寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
本体:ブラック
EZナット(AH用) 日東工業EZナット(AH用)日東工業
6,398税込7,038
1セット
5日以内出荷
フレームにはめ込むことでオプションが取付可能です。 ナットサポートによりナットの滑りを防止します。
材質(ナット)鉄(ナットサポート)PP適合M5適合機種AHシリーズ全機種セット内容ナット30コ、ナットサポート30コ質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
余長収納ユニット 日東工業余長収納ユニット日東工業
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック質量(kg)2.1外形寸法D(mm)371.6外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグケーブル(コード) 日東工業電源プラグケーブル(コード)日東工業
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
バンドクランプ(AH用) 日東工業バンドクランプ(AH用)日東工業
4,198税込4,618
1セット
5日以内出荷
材質ナイロン適合AHシリーズ全機種質量(kg)0.1外形寸法L(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー 日東工業ケーブルホルダー日東工業
6,198税込6,818
1セット(10個)
5日以内出荷
AHフレームタテに、ツールレスで取り付け可能です。 リング部を手で曲げられるため、ケーブルの出し入れが容易です。 RD87-2AHKはケーブル量に合わせてケーブルホルダーを連結でき、系統分けが可能です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94燃焼性試験V-0)
セット内容10コ入本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー付パネル 日東工業ケーブルホルダー付パネル日東工業
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
電源サブラック 日東工業電源サブラック日東工業
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
規格PSE
電源ケーブル(コードコネクタボディ付) 日東工業電源ケーブル(コードコネクタボディ付)日東工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
用途電源サブラック出力端子用やコンセントバーの電源ケーブルに定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト付パネル・光コード用 日東工業ダクト付パネル・光コード用日東工業
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
材質アルミt1.5ABS樹脂塗装色ブラック質量(kg)0.4外形寸法D(mm)130外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルダクト(FS用) 日東工業ケーブルダクト(FS用)日東工業
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック適合機種FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用質量(kg)0.8外形寸法D(mm)105外形寸法W(mm)55外形寸法H(mm)399収納本数(本)約63本RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤ユニット 日東工業分電盤ユニット日東工業
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A
ケーブルトレイ(省スペースタイプ) 日東工業ケーブルトレイ(省スペースタイプ)日東工業
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
材質鉄t2.3塗装色ブラック適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)質量(kg)0.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業SPD盤(ラックマウントタイプ)日東工業
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
外形寸法W(mm)482.5外形寸法D(mm)85規格EIA