カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • サンエス(98)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • ワルター(3)
  • BALLUFF(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ノガ(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 日本製線(1)
  • J-TRIP(1)
  • ST-TOOLS(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd10s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 日東工業キャスター日東工業
12,980税込14,278特価
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤ユニット 日東工業分電盤ユニット日東工業
87,980税込96,778
1台
9日以内出荷
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)板厚(mm)1.2、1.6分岐内容PNX52T 2P 20A