カテゴリ
- 制御機器(9)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- サンエス(93)
- ミニター(63)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- オリエンタルモーター(10)
- タンガロイ(8)
- omron(オムロン)(5)
- リスパック(5)
- CCS(シーシーエス)(5)
- プロトティップ(5)
- イスカル(4)
- ミドリ安全(4)
- ミツヤ(4)
- ELPA(3)
- KITO(キトー)(3)
- サンワサプライ(3)
- 象印マホービン(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「rd30」の検索結果
特価

スリット付台板セット(L型レール付)
日東工業(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から4日以内出荷各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
重量用台板セット(重量用L型レール付)
日東工業¥7,998税込¥8,7981セット翌日出荷から4日以内出荷重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
ブランクパネル(アルミ・平板)
日東工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン付属品付属ねじなし表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットウインドウ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から翌々日出荷材質パネル:アルミt2.0パネル本体:鉄t1.6パネル枠:鉄t1.2ウインドウ:スモークアクリルt5.0塗装色ブラック外形寸法D(mm)37外形寸法H(mm)200