カテゴリ
- メカニカル部品(159)
- 作業服(97)
- 研磨材(64)
- 農業機械(47)
- 制御機器(38)
- 切削工具(32)
- 機構部品(26)
- バイク純正部品(19)
- パソコン/周辺機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 清掃用品(9)
- 家電(8)
- 安全靴・作業靴(6)
- 物流用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- ヘルスケア(5)
- 自転車部品(5)
- 事務用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 防災用品(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンエス(97)
- マキシンコー(90)
- ミニター(63)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- ホンダ(19)
- ベルポニー(17)
- 日東工業(13)
- オリエンタルモーター(11)
- タンガロイ(8)
- リキマエダ(8)
- フルテック(7)
- 椿本チエイン(6)
- omron(オムロン)(5)
- ミドリ安全(5)
- リスパック(5)
- CCS(シーシーエス)(5)
- イスカル(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rd-30」の検索結果

減圧弁(蒸気用)RD-30型
ベン¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気用流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
リジッドラック
リキマエダ(10件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2台)翌日出荷から4日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル
トップ工業¥899税込¥9891本当日出荷刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
紐付きロールゴミ袋 半透明 30L 50枚
ハウスホールドジャパン¥1,598税込¥1,7581個(50枚)当日出荷引っ張って、結んでごみ捨て簡単!ひも付きポリ袋の為、縛って持ち運びが便利。厚さ(mm)0.025
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ
DAISHIN(大進)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。用途防犯用、現場確認用として付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n電力(W)8.5対応OSiOS 16以降、Android 12以降光源LED 0.5W×12個解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)セキュリティWPA/WPA2画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps周波数帯域(GHz)2.4対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで
スライダー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859税込¥9451個当日出荷スライドレールASR-1030とセットで使用用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304色(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD
KITO(キトー)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から12日以内出荷・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
リジッドラック
リキマエダ¥29,980税込¥32,9781セット(2台)翌日出荷から3日以内出荷自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。付属品受ゴム・足ゴム付
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 Φ3
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9797材質アルミナ繊維粒度400全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 Φ3
ミニター¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トラスコ品番499-9819材質アルミナ繊維粒度1000全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 Φ3
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9801材質アルミナ繊維粒度600全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 2×4mm
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番852-9329材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度600厚さ(mm)2全長(mm)100質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 1×6mm
ミニター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番499-9665材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度600厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×4mm
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番499-9444材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度400厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 1×10mm
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9720材質アルミナ繊維幅(mm)10粒度400厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#400 0.5×6mm
ミニター¥3,698税込¥4,0681本当日出荷トラスコ品番499-9517材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度400厚さ(mm)0.5全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×4mm
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番499-9461材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度1000厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#180 Φ3
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9771材質アルミナ繊維粒度180全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#140 1×4mm
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷トラスコ品番499-9410材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度140厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 1×6mm
ミニター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番499-9673材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 2×4mm
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番852-9330材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度1000厚さ(mm)2全長(mm)100質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#120 1×4mm
ミニター¥2,198税込¥2,4181本当日出荷トラスコ品番499-9401材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度120厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000
ムラキ¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 2×6mm
ミニター¥6,198税込¥6,8181本当日出荷トラスコ品番852-9337材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)2全長(mm)100質量(g)10対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 0.5×6mm
ミニター¥3,698税込¥4,0681本当日出荷トラスコ品番499-9533材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)0.5全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#120 0.5×6mm
ミニター¥4,098税込¥4,5081本当日出荷トラスコ品番499-9479材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度120厚さ(mm)0.5全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#600 1×4mm
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番499-9452材質アルミナ繊維幅(mm)4粒度600厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#120 Φ3
ミニター¥4,798税込¥5,2781本当日出荷トラスコ品番499-9754材質アルミナ繊維粒度120全長(mm)100質量(g)2刃径(Φmm)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#120 1×10mm
ミニター¥4,498税込¥4,9481本当日出荷トラスコ品番499-9681材質アルミナ繊維幅(mm)10粒度120厚さ(mm)1全長(mm)100質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
サイクル・スロープ(アルミスロープ)
MISUGI(ミスギ)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷アルミ製のため、錆びる事がなく軽くて丈夫です。軽量で、移動・設置が簡単です。工事不要でご使用して頂けるアルミ製の商品になります。置くだけで階段などの段差を解消し駐輪場に移動することが出来ます。用途自転車・バイク用スロープ仕様両端脱輪防止:53.5(mm)材質アルミ鋼板(3.5mm厚)幅(mm)210耐荷重(kg)200
...