カテゴリ
- 制御機器(2)
- キャビネット(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- リタール(7)
- イマオコーポレーション(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- エスコ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- 長野計器(1)
- イチネンTASCO(1)
- 栃木屋(1)
- StarTech.com(1)
- ZATTA(1)
- HMD WORKS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rittal」の検索結果

PC レフクール(コンプレッサクーラ)
日東工業¥279,800~税込¥307,780~1台翌日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
換気扇付R形ルーバー
日東工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50