カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BIGM(丸山製作所)(17)
- SMC(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 電成興業(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- カクタス(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- ミヤコ(2)
- アイゼン(2)
- リンテック21(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- サンドビック(1)
- シヤチハタ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 水本機械製作所(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「s16-54」の検索結果

Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から3日以内出荷扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
盤用キャビネット 露出形 奥行160mm
日東工業¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥65,980税込¥72,5781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
BDS-A 盤用スペースダクト
日東工業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷から5日以内出荷ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。付属品キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
BDS-B 盤用スペースダクト
日東工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から6日以内出荷ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2RoHS指令(10物質対応)対応