カテゴリ
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- フエニックス・コンタクト(47)
- 高島産業(44)
- 富士電機(36)
- キングジム(21)
- TRUSCO(16)
- NOK(14)
- エレコム(13)
- クツワ(12)
- 大三商会(10)
- スバル(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- Murata Power Solutions(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 三木プーリ(6)
- CF POSH(6)
- BROADCOM(6)
- ノーブランド(5)
- サンワダイレクト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sc24」の検索結果
特価

固定式光パッチパネル
日東工業¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷から4日以内出荷パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
スライド式光パッチパネル
日東工業¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷から4日以内出荷ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ色本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
固定式スプライスユニット
日東工業¥48,980~税込¥53,878~1個翌日出荷から7日以内出荷奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
スライド式スプライスユニット
日東工業¥63,980~税込¥70,378~1個翌日出荷から7日以内出荷ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5
RD98-S スライド式スプライスユニット・省スペースタイプ
日東工業¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ラックやHUB収納キャビネット内での光ファイバ接続用に、24心以下用・コードプレ配線仕様用途・リール台がコンパクトなため、融着トレーを1カ所(対応接続数24心)にすることでフカサ300mmを実現しました。・HUB収納キャビネット(THDシリーズ)(ヨコ500mm)や小型ラック(FVシリーズ)(フカサ500mm)への収納が可能です。・光ケーブル入線方向の変更がドライバー1本で容易にできます。・ケーブルクランプ2本を標準装備しています。光ケーブルは、クランプ(SPX6-2)の増設により最大4本まで固定が可能です。
RD98-N スライド式スプライスユニット
日東工業¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に。コードプレ配線仕様:マネージメントトレー付用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなど固定が可能です。(FRP製テンションメンバの場合は別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本入線可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
RD97-N 固定式スプライスユニット
日東工業¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に、48心以下用用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。・スプライスユニットを搭載したHUB収納キャビネット・SPJ-MRもございますのでご用命ください。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなど固定が可能です。(FRP製テンションメンバの場合は別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面または側面から4本入線可能です。(増設により6本入線可能)・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。